Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1721MSC-B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9487080
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1721MSC-B2
EAN/GTIN:
     4948570120659
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Iiyama Monitore
Bildschirm
iiyama ProLite T1721MSC-B2 - LED-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 SXGA @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - schwarze Blende mit mattem Finish
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.4 kg
Farbe
Schwarze Blende mit mattem Finish
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43 cm (17")
Besonderheiten
HDCP, Kantenglas, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, 1.5 mm Glasstärke
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
7H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
SXGA 1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.4 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
230 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Kabelmanagementsystem, 50,000 hours MTBF
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, REACH SvHC, UKCA, IPX3 front
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 39.25 cm - Tiefe: 19.8 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 39.25 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 32.8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.7 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
50 cm
Transportgewicht
5.8 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
Neigungswinkel
-10/+70
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,83*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,43*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,63*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.