Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master GA2701S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9278007
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     CMI-GA2701S-EK
EAN/GTIN:
     4719512143483
Suchbegriffe:
Cooler Master Monitore
Grafikkarten Lüfter
Grafikkartenkühler
Monitor mit Sync-Technologie
Entdecken Sie den Cooler Master GA2701S, einen 27-Zoll-Monitor, der Ihr Seh- und Spielerlebnis verbessern wird. Mit seiner Full-HD-Auflösung (1080p) und der LED-Hintergrundbeleuchtung bietet er eine lebendige Bildklarheit und Farbtreue, die 95% des sRGB-Spektrums abdeckt und 16,7 Millionen Farben unterstützt. Die IPS-Technologie sorgt für einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, so dass jeder Sitzplatz zum besten Platz im Haus wird. Der Monitor wurde speziell für Gamer entwickelt und verfügt über die Adaptive-Sync-Technologie, eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms und eine V-Sync-Rate von 100 Hz, die ein flüssiges und realistisches Gameplay ohne Bildschirmrisse ermöglicht. Mit Low Blue Light- und Anti-Flicker-Technologien, die die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch reduzieren, legt der Monitor außerdem großen Wert auf Ihren Komfort. In diesem umweltfreundlichen Design trifft Effizienz auf Leistung. Der Monitor ist in die Energieeffizienzklasse E eingestuft und verbraucht typischerweise nur 18 W, was ihn sowohl für die Umwelt als auch für Ihre Stromrechnung zu einer klugen Wahl macht. Der Cooler Master GA2701S ist ein vielseitiger Monitor, der in jeder Umgebung eine gute Figur macht, egal ob bei der Arbeit, beim Spielen oder dazwischen.
Cooler Master GA2701S - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.85 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Overdrive-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Antiflimmer
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.21 cm x 22.5 cm x 45.68 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
95% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, sDoC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 22.5 cm - Höhe: 45.68 cm - Gewicht: 3.85 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.21 cm - Tiefe: 5.41 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.43 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.9 cm
Transporttiefe
14.1 cm
Transporthöhe
44.3 cm
Transportgewicht
4.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.