Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware 27 Gaming Monitor AW2724HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9270171
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GAME-AW2724HF
EAN/GTIN:
     5397184657263
Suchbegriffe:
Alienware Monitore
Dell Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Stelle alle in den Schatten - mit Weltklasseleistung und Farben auf dem Alienware 27-Gamingmonitor, die du mit eigenen Augen gesehen haben musst, um es zu glauben.
Alienware 27 Gaming Monitor AW2724HF - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, 2xDisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.17 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.47 cm (26.96")
Besonderheiten
FPS Mode, RTS Mode, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Sportmodus, RPG Mode, Game Enhance Mode, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel, Konsolenmodus, 3 anpassbare Spielmodi, AlienVision
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
0,5 ms (Grau-zu-Grau min.), 1 ms (Grau-zu-Grau gemessen) im extremen Modus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.144 cm x 24.371 cm x 40.868 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 255 Hz)
Pixelpitch
0.3108 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
81.72
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C auf DisplayPort - 1 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Alienware Sticker
Kennzeichnung
RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.4 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
100 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.144 cm - Tiefe: 24.371 cm - Höhe: 40.868 cm - Gewicht: 6.17 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.144 cm - Tiefe: 24.371 cm - Höhe: 51.868 cm - Gewicht: 6.17 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.144 cm - Tiefe: 6.8 cm - Höhe: 36.494 cm - Gewicht: 4.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.76 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 47,78*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,74*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,26*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,21*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,78*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 197,28*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 122,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.