Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C2010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IM C2010A A3 10.1IN TOUCH Laser/LED-Druck Farbig
Ricoh IM C2010A A3 10.1IN TOUCH Laser/LED-Druck Farbig
Artikel-Nr.:
     C1002-9004507
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Sie suchen ein zuverlässiges Multifunktionsgerät, das Ihre digitale Arbeitsumgebung unterstützt? Das Multifunktionsgerät IM C2010 ist der ideale Partner für die Zusammenarbeit an entfernten Standorten und das sichere und nahtlose Drucken von jedem Gerät aus. Dieses dynamische und intelligente Gerät verfügt über eine verbesserte Bildverarbeitungstechnologie und eine maximale Auflösung von 4.800 x 1.200 dpi, was eine lebendige Farbwiedergabe und hochwertige Ergebnisse auf einer Reihe von Papierformaten bis SRA3 ermöglicht. Mit Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute (ppm) in Farbe sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Ricoh IM C2010A - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 110 Blätter - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Schnittstelle
USB, LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.4 Sek.
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x5 E3930 1.3 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
6 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Gesamte Medienkapazität
110 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
ARDF: automatisch - 110 Blätter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
456.3 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
37.7 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Scanner
Optische/interpolierte Auflösung
1200
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
91.3 cm
Gewicht
89.7 kg
Speicherkapazität
Festplatte
256 GB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.293,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,65*
€ 2.934,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,88*
€ 2.910,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,07*
€ 2.826,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,35*
€ 2.774,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.293,76*
€ 2.729,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.