Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Gaming Monitor S2721HGFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8969414
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721HGFA
EAN/GTIN:
     5397184657249
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Dell Monitore
Geschwungener Full-HD-Gaming-Monitor mit auffallendem Design. Mit 144-Hz-Bildwiederholfrequenz und 1 ms FFHM für ein nahtloses, fesselndes Gameplay.
Dell 27 Gaming Monitor S2721HGFA - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.84 cm x 19.04 cm x 49.32 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.3108 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 170 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
46 Watt
Stromverbrauch (typisch)
27 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18.4 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.84 cm - Tiefe: 19.04 cm - Höhe: 39.3 cm ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.84 cm - Tiefe: 19.04 cm - Höhe: 49.32 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 60.84 cm - Tiefe: 9.63 cm - Höhe: 36.41 cm - Gewicht: 4.08 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.86 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
100 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 112,99*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 25,28*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,93*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 78,96*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,58*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,20*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,26*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,15*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,38*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,04*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 89,23*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,87*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 50,51*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,56*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 158,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.