Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Silverline Slim II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1x Zebra Etikettenrolle SAMPLE26765R (MOQ 1)
1x Zebra Etikettenrolle SAMPLE26765R (MOQ 1)
Artikel-Nr.:
     C1002-8659604
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SAMPLE26765R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Zebra Silverline Slim II - Polyester -, EPC, 865-868 MHz, 128-Bit - weiß - 100 x 13 mm 100 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 100) RFID-Etiketten - für Zebra R-140, R4Mplus; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
100 x 13 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Monza r6-P chip
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
100
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
100 Etikett(en)
RFID
RFID Specification
EPC, 865-868 MHz, 128-Bit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra R-140, R4Mplus for EPC Class 1 Tags ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.