Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook A320E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8617888
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0309
EAN/GTIN:
     4042485089381
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Plustek OpticBook A320E - Flachbettscanner - CCD - A3 - 800 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
304.8 x 431.8 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
304.8 mm x 431.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, Plustek MacAction, Plustek ICA
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x
Details der Systemanforderungen
Core i5 RAM 4 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA
Kapazität
2500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
800 dpi
Scangeschwindigkeit
7.8 Sek./Scan
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
7.8 Seiten/Min. - Farbe - A3 - 300 dpi ¦ 7.8 Seiten/Min. - Graustufe - A3 - 300 dpi ¦ 7.8 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A3 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8-Bit (256 Farben)
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Auto Crop, Auto Deskew, Auto Threshold, Auto Scan Mode, OCR Text Recognition, automatische Bilddrehung, durchsuchbare PDF
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
62.3 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
7.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,67*
€ 516,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 147,39*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.