Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW2521H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8600802
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GAME-AW2521H
EAN/GTIN:
     5397184409541
Suchbegriffe:
Alienware Monitore
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Schnell ist untertrieben: AW2521H ist ein 24,5"-Monitor mit der schnellsten Bildwiederholfrequenz von 360 Hz, NVIDIA Reflex Latency Analyzer, einer Fast-IPS-Antwortzeit von 1 ms (Grau zu Grau) sowie 99 % sRGB-Farbabdeckung.
Alienware AW2521H - LED-Monitor - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.1 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche
62.23 cm (24.5")
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, ComfyView, flimmerfreie Technologie, schmale Blende, 99 % sRGB Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
AlienFX-Beleuchtungssystem, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.629 cm x 25.192 cm x 42.121 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
67.09 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch
0.2829 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 291 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Ppi
90
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC
Energieklasse (HDR)
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x Mini-DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
21.232 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
18.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.1 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream (mit NVIDIA Reflex Latency Analyzer) ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 55.629 cm - Tiefe: 25.192 cm - Höhe: 42.121 cm - Gewicht: 8.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.629 cm - Tiefe: 8.44 cm - Höhe: 32.82 cm - Gewicht: 4.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
12.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,00*
€ 640,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,61*
€ 626,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,52*
€ 599,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,26*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,21*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.