Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Elo Edge Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8596056
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E201494
EAN/GTIN:
     0843173124711
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Die Webcam von Elo Edge Connect sorgt für eine einfache Implementierung von Anwendungen zur Gesichtserkennung. Mit der Webcam lässt sich die Kundenzufriedenheit ganz einfach steigern: Bieten Sie Ihren Kunden individuelle Menüs, Treuerabatte und besondere Erlebnisse oder unterstützen Sie Besucher mit virtuellen Assistenten. Die Webcam mit Full-HD-Video, einer 8-MP-USB-Kamera, integriertem Mikrofon und Kompatibilität mit Standard-UVC-Treibern ist so konzipiert, dass eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl interaktiver Displays von Elo möglich ist und Lösungen auch über verschiedene Formfaktoren hinweg einfach realisiert werden können.
Elo Elo Edge Connect - Webcam - Farbe - 8 MP - 3264 x 2448 - Audio - USB 2.0 - MJPEG, YUY2 - DC 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.902 cm
Tiefe
4.636 cm
Höhe
1.431 cm
Gewicht
54 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Stereomikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
2 Schrauben, 2 Schraublochabdeckungen
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Android 7.1 (Nougat) oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 80%
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
IR-Filter, Auto Focus, Webcam Support (UVC)
Digital-Video-Format
MJPEG, YUY2
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
3264 x 2448
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
8 MP
Effektive Pixel
3264 x 2448
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
6.9 cm
Transportgewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0 - Micro-USB Typ B
Objektivkonstruktion
Brennweite
9.7 cm - 33 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
62.3
Vertikales Blickfeld (Grad)
48.9
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
74.4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 289,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 231,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683787
ab € 369,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683396
ab € 393,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E218562
ab € 2.379,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E720629
ab € 1.347,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.