Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S3120 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8560032
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8001893
EAN/GTIN:
     0041778001899
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der Kodak S3120 Scanner wurde entwickelt, damit Sie bei Scan-Aufträgen, die gemischte Dokumente in großen Stapeln erfordern, produktiv bleiben. Zuverlässige Papierhandhabung minimiert die Beschädigung von Dokumenten und die am Scanner verbrachte Zeit, was dazu beiträgt, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern, die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Rentabilität zu verbessern. Er bietet Funktionen auf Unternehmensebene, wie integrierte Bildverarbeitung und kabelgebundene Netzwerkverbindung, sowie Standard-TWAIN- und ISIS-Treiber, die die Integration in Ihre vorhandenen Systeme gewährleisten. Mit branchenführender Bildverbesserungstechnologie zur Optimierung der Genauigkeit der Texterkennung (OCR) bei gleichzeitiger Reduzierung der Dateigröße und kostenloser Software, die es Anwendern ermöglicht, Daten per Knopfdruck dorthin zu verteilen, wo sie benötigt werden, beschleunigt der S3120 die Effizienz Ihrer Prozesse, was für alle Unternehmen heute und morgen sinnvoll ist.
Kodak S3120 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 305 x 4060 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (300 Blätter) - bis zu 50000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Max. unterstützte Dokumentgröße
305 x 4060 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
305 mm x 4060 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
300 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, GS, ICES-003, NOM, CCC, FCC, S Mark, cTUVus, KC, EAC, RCM, BIS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
13 Watt
Energierverbrauch Sleep
4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
50 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
KODAK Smart Touch, KODAK Capture Pro Software Limited Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Ubuntu Linux 16.04 (32/64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit)
Details der Systemanforderungen
Core i3 - 3.5 GHz - RAM 3.43 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
50000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
120 Seiten/Min. - 300 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi ¦ 120 Seiten/Min. - 200 dpi ¦ 240 Bilder/Min. - Duplex - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Barcodes
QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, PDF417, EAN-8, EAN-13
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
120 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
120 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Multi Color Dropout, Automatic Image Orientation, Blank Page Removal, Barcode Detection, automatische Farberkennung, Auto Crop, automatischer Farbabgleich, automatischer Weißabgleich, iThresholding, Dual-Stream-Scannen, Smooth Background, adaptives Schwellwertverfahren, Verbinden von Bildern, Ultrasonic Multi Feed Detection, automatische Helligkeit, Deskew, Continuous Scanning, Border Removal, Intelligent Document Protection, 3,5"-Touchscreen-LCD-Display, Kantenglättung, Löcherfüllung, aggressive Randentfernung, Automatische Einstellung von Kontrast, kontrolliertes Stapeln, digitale Stempelung, verbesserte Farbanpassung, verbessertes Farbmanagement, verbesserte Staubehebung, Halbton-Entfernung, Bildtrennung, Interactive Operator Control Panel (OCP), Entfernen von Bildrauschen, Mehrheitsregel-Rauschbeseitigung, automatische Ausrichtung für mehrere Sprachen, orthogonale Rotation, Streifenentfernung, Snap to Size, Sleeve-Scanning
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, DOC, XLS
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.72 cm
Tiefe
37.084 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
15.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1x1 ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8001703
ab € 1.963,31*
Zubehör
Kodak
8001711
ab € 2.573,12*
Zubehör
Kodak
8001745
ab € 2.955,55*
Zubehör
Kodak
8001802
ab € 3.320,22*
Zubehör
Kodak
8001851
ab € 3.791,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.