Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet T250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8540287
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB06A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Großformatdrucker
Die kompaktesten Plotter der Welt passen perfekt in Ihr Büro und Ihr Budget. Sie fügen sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe ein und sind radikal einfach zu bedienen. Senden Sie mehrere Dateien mit nur einem Klick. Drucken Sie Ihr A1/D-Diagramm in nur 30 Sekunden. 500 MB Arbeitsspeicher stehen zu Ihrer Verfügung. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP DesignJet T250 - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A1, ANSI D - 2400 x 1200 dpi - bis zu 0.5 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.5 Min./Seite (Farbe) - USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Druckersprache
JPEG, URF
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 0.5 Min./Seite - Schwarz Entwurf - ANSI D (559 x 864 mm) ¦ Bis zu 0.5 Min./Seite - Farbe Entwurf - ANSI D (559 x 864 mm) ¦ Bis zu 0.5 Min./Seite - Schwarz Entwurf - A1 (594 x 841 mm) ¦ Bis zu 0.5 Min./Seite - Farbe Entwurf - A1 (594 x 841 mm)
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Druckermerkmale
Drucken von mobilem Gerät, 4,1 kg max. Rollengewicht
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Mindestgröße der Tintentröpfchen
12 pl (Schwarz), 5,5 pl (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Pigment Schwarz)
Düsenkonfiguration
1376 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 512 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (61 cm x 45,7 m)
Medientyp
Bondpapier, Folie / Film, technisches Papier, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, selbstklebendes Papier, halbglänzendes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 280 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm x 45.7 m
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,3 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße
A1 (594 x 841 mm), ANSI D (559 x 864 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, REACH, ERP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Click, HP DesignJet Utility, HP Support Assistant
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
16 dBA
Schallemission (Betrieb)
42 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
101.3 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
21.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
115.5 cm
Tiefe (Versand)
57.5 cm
Höhe (Versand)
40.5 cm
Gewicht (Versand)
28 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 746,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,41*
€ 888,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,61*
€ 887,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,21*
€ 878,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,85*
€ 867,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.