Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6518STi DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000013607
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JSF11.001
EAN/GTIN:
     4710180941937
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Projizieren Sie Filme oder Videospiele in einer Auflösung von bis zu 4K1 an die Wand. Für die verschiedensten Bedürfnisse bieten wir vom Kurzdistanz- bis zum Heimkinobeamer die passende Lösung. Erleben Sie gestochen scharfe Bilder und satte Farben– jederzeit und an jedem Ort.
Acer H6518STi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
25.525 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
2.95 kg
Projektor
Helligkeit
3500 lm
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
245 Watt
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 579,42*
€ 628,46*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 611,67*
€ 661,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 613,35*
€ 664,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 626,54*
€ 672,92*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 652,74*
€ 699,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,46*
€ 747,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,42*
€ 689,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,95*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,26*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,58*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,73*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,58*
Zubehör
Acer
UC.JSF11.001
ab € 112,03*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.