Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6542137 Herst.-Nr.: MR.JSF11.001 EAN/GTIN: 4710180941937 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Acer H6518STi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p | Gruppe | Projektoren | Hersteller | Acer | Hersteller Art. Nr. | MR.JSF11.001 | Modell | H6518STi | EAN/UPC | 4710180941937 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Acer H6518STi - DLP-Projektor - tragbar - 3D | Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p | 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) | Lokalisierung | Europa | Helligkeit | 3500 lm | Kontrastverhältnis | 10000:1 (dynamisch) | Auflösung | Full HD (1920 x 1080) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Lampentyp | 245 Watt | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.3 cm x 25.525 cm x 10 cm | Gewicht | 2.95 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p | 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) | Lokalisierung | Europa | | | Projektor | | Helligkeit | 3500 lm | Kontrastverhältnis | 10000:1 (dynamisch) | Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Lampentyp | 245 Watt | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel | | | Maße und Gewicht | | Breite | 31.3 cm | Tiefe | 25.525 cm | Höhe | 10 cm | Gewicht | 2.95 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg | Gerätetyp: | DLP-Projektor - 1080p | 3D-fähig: | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) | Lokalisierung: | Europa | Helligkeit: | 3500 lm | Kontrastverhältnis: | 10000:1 (dynamisch) | Auflösung: | Full HD - Full HD (1920 x 1080) | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Lampentyp: | 245 Watt | Zubehör im Lieferumfang: | Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung | Enthaltene Kabel: | 1 x VGA-Kabel | Breite: | 31.3 cm | Tiefe: | 25.525 cm | Höhe: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, USB Lautsprecher, USB Speaker, beamer acer dlp, beamer, acer beamer, 3500, 1080, acer, 1920, h6518sti, 6518, full, mrjsf11001, 16:9, mr.jsf11.001, dlpprojektor, jsf11, projektor, tragbar, 1080p, lumen, 3dready, hdmi/vga/rca/rs232/usb, hdmivgarcars232usb, ready, hdmi, rs232, ansi, einer, 3.500 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 578,31* | € 632,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 614,00* | € 665,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 613,34* | € 667,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 622,80* | € 676,48* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 648,54* | € 701,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|