Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-735Fi 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8503680
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H997040
EAN/GTIN:
     8715946681832
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EB-735Wi steht für Flexibilität – mit seinen hellen und skalierbaren Anzeigeoptionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) (oder bis zu 110 Zoll (2,54 m) im 16:6-Breitformat). Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit großer Lichtleistung sogar in extrem lichthellen Umgebungen einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit einfach und intuitiv, und die Split-Screen-Funktion ermöglicht die Darstellung von bis zu vier Bildern auf einer Projektion, wodurch die Notwendigkeit von zusätzlichen Displays entfällt. Das Betrachtungserlebnis wird angesichts der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, die zu einer außergewöhnlichen Bild- und Tonqualität beitragen, noch beeindruckender. Mithilfe der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirminhalten über Miracast ermöglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Präsentation beteiligen. Benutzer können neben erweiterten Whiteboard-Optionen Inhalte auch per Stift und (optionaler) Fingertouch-Funktion kommentieren. Der EB-735Fi unterstützt zudem weitere Tools für die Zusammenarbeit und Produktivität, wie Drucken, Speichern und E-Mail. Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-735Fi mehrere Anzeigegrößen und -formate zu einmaligen Festkosten. Er verfügt außerdem über flexible Montagemöglichkeiten, um den Teilnehmern ein komfortableres Betrachtungserlebnis zu ermöglichen, ist nachhaltiger und sorgt in Kombination mit antibakteriellen Whiteboards für hygienischere Arbeitsumgebungen, ganz ohne Fingerabdrücke.
Epson EB-735Fi - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß) - 3600 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Stiftfach, Drahtlosfernbedienung, interaktive Stifte, 2 x Stiftspitzen (Filz), 4 x Stiftspitzen (Filz)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
255 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, Epson iProjection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dBA
Schallemission (Sparmodus)
26 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Projectors 8
Maße und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
5.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
165.1 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Split Screen, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.26 - 0.36:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
2500 lm
Helligkeit (Farbe)
3600 lm
Helligkeit (weiß)
3600 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Sync out ¦ 1 x Sync in ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.738,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,38*
€ 3.414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,72*
€ 3.395,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,14*
€ 3.311,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,23*
€ 3.266,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,82*
€ 3.259,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA00
ab € 192,34*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA00
ab € 420,53*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,09*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,27*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,86*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 387,89*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 535,27*
Zubehör
Epson
V12H007A24
ab € 210,14*
Zubehör
Epson
V12HA05A09
ab € 58,76*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 190,52*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,92*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 39,87*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,84*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,24*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.