Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom Intelliprint 9035N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8499479
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     919102
EAN/GTIN:
     4010477191022
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Der Intelliprint 9035n ist einer der eindrucksvollsten Arbeitsgruppendrucker auf dem Markt. Schnelle 9 Sekunden bis zum Druck der ersten Seite machen aus dem 9035 den idealen Drucker für große Druckaufträge, bei denen ein schneller Druck maßgeblich ist. Mit bis zu 150.000 Seiten pro Monat und einer hohen Druckgeschwindigkeit übererfüllt der 9035 die Anforderungen eines Büros mit hohem Druckaufkommen.
TallyGenicom Intelliprint 9035N - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 700 Blätter - parallel, USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP PJL
Enthaltene Schriftarten
136 x PostScript ¦ 86 x PCL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 34 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN
Druckermerkmale
Duplexdruck optional
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Medienhandhabung
150-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
MIPS R5000 405 MHz
RAM
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
RAM Installiert (Max.)
64 MB / 320 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 98.6 x 148.1 mm, 216 x 340 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
700 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Bondpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 216 g/m²
Max. Medienkapazität
1800 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
98.6 mm x 148 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 2 x automatisch (optional) - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - intern
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, Bonjour
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GOST, CISPR 22 Class B, cUL, GS, ICES-003, SABS, UL 60950, FCC Part 15, RoHS, FDA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Intellifilter, TGNetAdmin
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Standby)
27 dBA
Schallemission (Betrieb)
53.6 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.2 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
40.4 cm
Gewicht
20.6 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
150000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,98*
€ 3.034,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,58*
€ 3.009,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,62*
€ 2.918,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,24*
€ 2.863,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.374,87*
€ 2.826,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC3628xx
ab € 490,51*
Zubehör
Dascom
MC4828xx
ab € 719,23*
Zubehör
Dascom
043 888
ab € 849,26*
Zubehör
TallyGenicom
062471
ab € 24,62*
Zubehör
TallyGenicom
061052
ab € 69,76*
Zubehör
Dascom
060833
ab € 103,20*
Zubehör
Dascom
043885
ab € 1.089,99*
Zubehör
Dascom
043884
ab € 531,80*
Zubehör
Dascom
043887
ab € 402,77*
Zubehör
Dascom
043886
ab € 241,97*
Zubehör
Dascom
062690
ab € 462,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.