Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology M2D20 Schnittstellenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8498450
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     M2D20
EAN/GTIN:
     4711174723904
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
NAS
Synology M2D20 ist eine M.2 NVMe SSD-Adapterkarte zur Steigerung der Zugriffsleistung Ihres NAS. Von der Multi-Queue-Fähigkeit der NVMe SSDs profitieren besonders latenzkritische Anwendungen wie Fotoindizierung, Dateisuche und Virtualisierung.
Synology M2D20 - Schnittstellenadapter - M.2 NVMe Card - PCIe 3.0 x8 - für Synology SA3400, SA3600; Disk Station DS1618, DS1819, DS2419; RackStation RS2418, RS820
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 NVMe Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.58 cm
Tiefe
18.19 cm
Höhe
7.175 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology SA3400, SA3600 ¦ Synology Disk Station DS1618+, DS1819+, DS2419+, DS3018xs ¦ Synology RackStation RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS820+, RS820RP+
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 3.0 x8
Schnittstellen
2 x M.2 Card - M.2 Key M (innerhalb)
Einschübe
2 x intern - M.2 2280/22110
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
SNV3510-400G
ab € 142,67*
Zubehör
Synology
SNV3510-800G
ab € 268,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.