Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8473856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6FW06A#B19
EAN/GTIN:
     0193808948503
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Schnell, kostengünstig und darauf ausgelegt, von einfachen Farbdruckaufträgen bis zu komplexen Arbeitsabläufen alles zu erledigen. Digitalisieren Sie größere Projekte schnell und zuverlässig mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. bzw. 70 Bildern/Min. und einer automatischen Dokumentenzuführung für 50 Blatt. Empfohlen für 3.500 Seiten pro Tag.
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed - Dokumentenscanner - Duplex - 216 x 3100 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3100 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3100 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF
Scanner
Kapazität
3500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
35 Seiten/Min. ¦ 70 Bilder/Min.
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
35 Seiten/Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.7 cm
Transporttiefe
24.8 cm
Transporthöhe
24.2 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.