Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DSmobile DS-640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8456703
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS640TJ1
EAN/GTIN:
     4977766800495
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug
Der DS-640 ist dank Stromversorgung via USB 3.0 bestens geeignet, um Dokumente schnell und einfach zu digitalisieren. Besonders Anwender in mobilen Büros oder im Außendienst schätzen die Flexibilität und Mobilität dieses Scanners. Dank seiner Kompaktheit lässt er sich auch an Arbeitsplätzen mit geringer Stellfläche hervorragend einsetzen.
Brother DSmobile DS-640 - Einzelblatt-Scanner - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 1828.8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1828.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto, Quittungen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NewSoft Presto! BizCard 6, Nuance PaperPort 14 SE, Brother iPS for macOS, Brother Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 7, Brother iPS for Windows PC, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Mojave 10.14.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scangeschwindigkeit
15 Seiten pro Min.
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 15 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.1 cm
Tiefe
5.06 cm
Höhe
3.68 cm
Gewicht
466 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Transportgewicht
878 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 - Micro-B
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DS740DTJ1
ab € 127,84*
Ähnlich
Brother
DS940DWTJ1
ab € 179,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.