Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-1485FI 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8353945
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H919040
EAN/GTIN:
     8715946674070
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer großen, skalierbaren Full HD-Anzeige. Fördern Sie die Zusammenarbeit, das Engagement sowie den Wissensaustausch mit Kollegen, Kunden oder Partnern durch die neuesten und vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten. Der Epson EB-1485Fi ist einfach zu bedienen und bereichert kooperative und agile Arbeitsumgebungen.
Epson EB-1485FI - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Wandmontage-Kit, Kabelabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Finger-Touch Einheit, interaktive Stifte, Stiftspitzen, Stifthalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, HDBaseT
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Projectors 8
Maße und Gewicht
Breite
45.8 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
37.5 cm
Gewicht
9.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5
Vertikale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
165.1 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Bild sperren, Tafel-Modus, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Autom. EIN, Auto Calibration, Eco Mode, sofortiges Ein-/Ausschalten, Presentation Mode, Cinema Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 0.81 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.27 - 0.37:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3500 lm
Helligkeit (Farbe)
5000 lm
Helligkeit (weiß)
5000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Component-Video-Eingang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Sync in ¦ 1 x Sync out ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.793,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,90*
€ 3.444,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.883,60*
€ 3.431,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,09*
€ 3.370,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,77*
€ 3.342,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,07*
€ 3.323,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH919
ab € 759,75*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,27*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,86*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 387,89*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 535,27*
Zubehör
Epson
V12HA05A09
ab € 58,76*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 190,52*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,92*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 39,87*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,84*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,24*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,18*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,26*
Zubehör
Epson
V13H134A56
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.