Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1470G2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8319119
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1470G2D-1USB-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Voyager 1470G2D - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
IP40
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
130 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager - Rote LED
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
624 nm
Max. Gebrauchsdistanz
61.5 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1040 x 720
Entschlüsselungsfunktion
Pharmacode 39, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, TLC39, Chinesische Post, Koreanische Post, Codablock F, UPC-E1, UPC-E0, MacroPDF417, Hong Kong 2 of 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Composites, Codablock A, MSI, GS1-128, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Han Xin
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,39*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,00*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-4
ab € 19,69*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-R
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.