Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Q27T1 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8281277
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27T1/EUR
EAN/GTIN:
     4038986186759
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das vom Studio F.A. Porsche entworfene Design des Q27T1 beeindruckt durch einen asymmetrischen Metallständer, einer Auflösung von 1440p, einer Größe von 27 Zoll, und einem dreiseitig rahmenlosen IPS-Panel mit breitem Farbspektrum (90 % NTSC).
AOC Q27T1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Vivid Color, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 114 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Farbraum
107% sRGB, 90% Adobe RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC, RoHS, Bleifrei, TUV Bauart, quecksilberfrei
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.6 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörereingang
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,41*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 39,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 109,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.