Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005105
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Seidig - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
FSC-zertifiziert
Enthaltene Menge
500 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,32*
1 Tag
211
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,49*
1 Tag
153
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 9,50*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,10*
€ 9,63*
2 Tage
300
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 10,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,51*
Ähnlich
Mondi
297119
ab € 10,87*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.