Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy 297119 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 750 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Color Copy 297119 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Color Copy 297119 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Color Copy 297119 Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOND88008651
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     297119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
750 Blätter
Mediengewicht
280 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
100 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,91*
€ 22,61*
1 Tag
10
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 13,49*
€ 22,63*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,98*
€ 42,93*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,23*
€ 50,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,11274* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 113,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
2100005130
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.