Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA761402 Herst.-Nr.: A490g EAN/GTIN: 9003974416342 |
| |
|
| | |
| - Holzfrei weiß, satiniertes Spezialpapier für farbechte, brillante Farbkopien und Farblaserdrucke
- Hohes Volumen und hohe Stabilität
- Unbegrenzt alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 und FSC zertifiziert
- Format: A4
- Grammatur: 90g/qm
- Farbe: weiß
- Inhalt: 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | DTP | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 90 g/qm | Weißegrad: | 160 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi color copy a4 90g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, color, colorcopy, copy, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,29* | € 9,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 6,31* | € 9,47* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,15* | € 9,58* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0143* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|