Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy, h'frei, weiß, A4, SB, 90m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A4, SB, 90m²
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A4, SB, 90m²
FSC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     881-361066
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     361066
EAN/GTIN:
     9003974416342
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Farblaserpapier, holzfrei, ungestrichen für wachsende Ansprüche bei Farblaserdrucken und Kopien

Das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme garantiert eine orginalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Flächengewicht (gm²) 90, 100, 120, 160, 200, 220, 250.

Eigenschaften

  • Kompatibel für alle gängigen Trockentonertechnologien
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für besondere Glätte
  • Besticht durch höchste Weisse und Opazität
  • Maximale Produktivität und perfekte Laufeigenschaften
  • Grosse Auswahl an Formaten und Flächengewichten
  • Color Copy Style überzeugt mit eleganter Naturfärbung

Umweltinformationen

  • Color Copy wird gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 sowie unter der Verwendung von Zellstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
  • Color Copy trägt das FSC- und EU-Ecolabel

Anwendung

  • Fotobücher, personalisierte Kalender, Flyer, Geschäftsberichte, Präsentationen, Broschüren, Zeugnisse, Einladungen, Visitenkarten, Postkarten, Verpackungen, Tischständer, Speisekarten, Bücher, Magazine, Handbücher, etc
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi color copy a4 90g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Farbkopierpapier, kopierpapier din a4 holzfrei weiß 500 bl, ink-jet-druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,36*
2 Tage
99
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 9,50*
1 Tag
385
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 9,51*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,98*
€ 9,56*
Lager 881
300
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 9,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01884* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 494,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 7,00*
Ähnlich
Mondi
297119
ab € 16,81*
Ähnlich
Mondi
315856
€ 8,12*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 7,79*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 4,66*
Ähnlich
Soldan
88008622
ab € 18,05*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,34*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,46*
Ähnlich
tecno
2100011513
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.