Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3230CDW Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7611416
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3230CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766790109
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Brother HL-L3230CDW - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung
Deutschland
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 19 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 6 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 6 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15.5 Sek.
Druckersprache
PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 116 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht
60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 x manuell - 1 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
75 Watt
Energierverbrauch Sleep
8.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Windows 10 in S mode, Apple macOS 10.13
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
45 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
43 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
46.1 cm
Höhe
25.2 cm
Gewicht
18 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.