Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Tattoo RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7492229
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     TTR201BBH-00HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
kartendrucker evolis
Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB - weiß, brillantblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Weiß, brillantblau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Eingebaute Geräte
Kontaktlos-Smart Card-Encoder
Schnittstelle
USB
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Max. Drucklänge
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.5 mm - 0.76 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, CCC, FCC, ISO 14443 type A, RoHS, ICES, ISO 14443 type B, KC, BIS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
2.4 kg
RFID
Konforme Standards
ISO 14443, Mifare, DESFire
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Weitere Suchbegriffe: rfid drucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.012,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,99*
€ 1.295,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,41*
€ 1.285,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,08*
€ 1.240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,72*
€ 1.205,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5002
ab € 24,90*
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,07*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
C5101
ab € 99,84*
Zubehör
Evolis
C5201
ab € 99,32*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,39*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,21*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,81*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,53*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,37*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460042
ab € 46,49*
Zubehör
Evolis
1460044
ab € 46,41*
Zubehör
Evolis
1460041
ab € 41,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.