Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis IDS 79 Namensschild-Halterung Polycarbonat 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis IDS 79 Namensschild-Halterung Polycarbonat 100 Stück(e)
Evolis IDS 79 Namensschild-Halterung Polycarbonat 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79578836
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1454310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Das Modell IDS 79, das für zwei durch eine Trennwand voneinander getrennte Karten entwickelt wurde, hat eine klare Polykarbonat-Vorderseite und eine matte Polykarbonat-Rückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Halterung
Ausrichtung
Landschaft
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Transparent
Taschenöffnung
Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.