Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis IDS 22 M Namensschild-Clip Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis IDS 22 M Namensschild-Clip Grau
Evolis IDS 22 M Namensschild-Clip Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19311287
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1440001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallclipse
Namensschilder-Clipse
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Clip
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.