Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek MobileOffice S602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7489197
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0287
EAN/GTIN:
     4042485606991
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der Plustek MobileOffice S602 ist ein kleiner, leichter, USB-gestützter Dokumenten-, ID- und Kartenscanner. Er scannt Führerscheine, Versicherungskarten, Sozialversicherungskarten, Mitgliedskarten sowie geprägte Karten wie Kredit- und Krankenversicherungskarten. Jede Karte, Quittung oder jedes Dokument bis zur kleinsten Größe von 3,3 cm x 4,3 cm kann problemlos gescannt werden.
Plustek MobileOffice S602 - Kartenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A6 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 800 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kartenscanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A6 (105 x 148 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
105 mm x 148 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Visitenkarte, Plastikkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, NewSoft Presto! BizCard 6, Plustek BCR Manager, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
800 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
5.5 Sek./Seite (Farbe)
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
5.5 Sek./Scan - Farbe - A6 - 300 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Spezialeinstellung
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, Auto Crop, Auto Deskew
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.45 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
3.85 cm
Gewicht
190 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-15
ab € 37,90*
Zubehör
Plustek
L009-15
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.