Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2418HZM LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7479184
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2418HZM
EAN/GTIN:
     5397184200407
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie erstklassige Videokonferenzen mit der 2-MP-Full-HD-Infrarotsensor-Kamera, den leistungsstarken integrierten 5-Watt-Lautsprechern und dem Mikrofon mit Rauschunterdrückung.
Dell P2418HZM - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie - für Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1; Precision 7560; XPS 13 9380, 15 9570, 15 9575 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.56 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.47 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, Spielmodus, LED-Randlichtsystem, CustomColor Mode, Ständerschloss, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Energy Saver, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Farbtemperatur Auswahl, Movie Mode, Multimedia Mode, Narrow Border Display, Webcam-Abdeckung
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub, 2,1 Megapixel Kamera
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.98 cm x 18 cm x 37.56 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Lautstärkeregler, Hoch-/Querformatmodus, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Montagekit
Optional
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B
Kennzeichnung
RoHS, TUV Rheinland
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 (Typ A) ¦ Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.98 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 37.56 cm - Gewicht: 5.56 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.98 cm - Tiefe: 5.11 cm - Höhe: 35.96 cm - Gewicht: 3.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.25 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520, 7400 2-in-1 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9380, 15 9570, 15 9575 2-in-1
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
125 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,90*
Zubehör
Dell
YWR00
ab € 1.318,12*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.251,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.