Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
DELL Precision 3560 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T500 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96140414
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0M2D4
EAN/GTIN:
     5397184661581
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
Dell Laptops
Dell Notebooks
Garantieerweiterungen
Die Leistung steckt im Detail
Neu gestaltete mobile 39,6 cm (15,6")-Workstation mit Dell Optimizer for Precision, die neuesten Intel® Core™ Prozessoren und NVIDIA® Pro Grafikkarte für eine erstklassige, immersive Benutzererfahrung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA Quadro T500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
63 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Akkuladezeit
3 h
Schnellladung
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriegewicht
250 g
Design
Produkttyp
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Windows Hello
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3204
Audio-System
MaxxAudio Pro
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
Waves
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.92 MP
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
SinglePoint
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1590 g
Breite
357.8 mm
Tiefe
236.2 mm
Höhe (vorne)
19.87 mm
Höhe (hinten)
22.15 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
130 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
Microsoft Office
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
140 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
WVA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixeldichte
141 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
700:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1165G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.2 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,93*
Zubehör
Dell
DELL-P2418HZM
ab € 141,52*
Zubehör
Dell
MW_3AD
ab € 39,00*
Zubehör
Dell
MW_3HD
ab € 15,12*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 35,80*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 50,02*
Zubehör
Dell
DELL-4GKXY
ab € 36,91*
Zubehör
Dell
PF-SL-BK-5-17
ab € 14,74*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,51*
Zubehör
Dell
DELLPF15
ab € 52,85*
Zubehör
Dell
470-ABBT
ab € 15,35*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,79*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 28,36*
Zubehör
Dell
LDD75B-USBC160
ab € 25,49*
Zubehör
Dell
MW_5AD
ab € 64,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.