| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7328335 Herst.-Nr.: 93969 EAN/GTIN: 4040849939693 |
| |
|
| | |
| goobay - VGA- / Audio-Kabelsatz - 3 m - rund, Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA- / Audio-Kabelsatz | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Rund, Daumenschrauben, Ferritkern, Großpackung | | Länge | 3 m | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Video-/Audiokabel - 15-polig HD D-Sub (männlich), Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) zu 15-polig HD D-Sub (männlich), Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) - 3 m ¦ 1 x Audiokabel - Mini-Phone Stereo, 3,5 mm (Buchse) zu RCA (männlich) 2 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Stecker, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, VGA Cinch Kabel, VGA Verlängerungskabel, vga cinch kabel 3 mtr, vga cinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |