Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Digital Sender Flow 8500fn2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7287864
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2762A#B19
EAN/GTIN:
     0190781643616
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der schnellste und sicherste Netzwerkscanner, er bringt Ihr Unternehmen schneller vorwärts. Mehr Produktivität im Büro durch leistungsstarke Funktionen.
HP Digital Sender Flow 8500fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 216 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 92 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 92 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (150 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, an Fax scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 864 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 864 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
150 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Foto, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 864 mm ¦ Flachbett - bis zu 216 x 356 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, GS, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, Directive 2014/35/EU, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Apple OS X 10.10 Yosemite, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Debian Linux 7 / 8, Red Hat Fedora 22, Linux Mint 17.1, Ubuntu 16.04, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Red Hat Fedora 23, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Red Hat Fedora 24, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, Ubuntu 16.10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
92 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 92 Seiten/Min. - Farbe ¦ 184 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 184 Bilder/Min. - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
92 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
92 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, Auto Crop, eingebaute, sichere Hochleistungsfestplatte, 8"-Touchscreen-TFT-Display, Ultrasonic Multi Feed Detection, integrierte Tastatur, Hardware Integration Pocket (HIP), HP EveryPage, OCR Text Recognition
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
Flachbett: CCD / ADF: CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.2 cm
Tiefe
58.53 cm
Höhe
26.34 cm
Gewicht
17.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73.1 cm
Transporttiefe
59.9 cm
Transporthöhe
39.6 cm
Transportgewicht
20.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
Gigabit LAN ¦ 2 x USB 2.0 (Host) ¦ USB 2.0
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
3584 MB
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner hp, document scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.222,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,25*
€ 2.812,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,54*
€ 2.792,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,11*
€ 2.720,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.248,32*
€ 2.675,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,47*
€ 2.644,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.