Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7287863
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2763A#B19
EAN/GTIN:
     0190781818649
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieser schnellste und sicherste A3 Abteilungsscanner beschleunigt die Prozesse in Ihrem Unternehmen. Mehr Produktivität im Büro durch leistungsstarke Funktionen.
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 297 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 120 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 120 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (200 Blätter) - bis zu 20000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, an Fax scannen, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
297 x 864 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
297 mm x 864 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
200 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Foto
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 297 x 864 mm ¦ Flachbett - bis zu 297 x 432 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, GS, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, Directive 2014/35/EU, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
21 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Apple OS X 10.10 Yosemite, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Debian Linux 7 / 8, Red Hat Fedora 22, Linux Mint 17.1, Ubuntu 16.04, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Red Hat Fedora 23, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Red Hat Fedora 24, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, Ubuntu 16.10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
20000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
120 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 120 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 240 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 240 Bilder/Min. - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
120 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
120 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, Auto Crop, eingebaute, sichere Hochleistungsfestplatte, 8"-Touchscreen-TFT-Display, integrierte Tastatur, Hardware Integration Pocket (HIP), HP EveryPage, OCR Text Recognition
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
Flachbett: CCD / ADF: CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.2 cm
Tiefe
63.5 cm
Höhe
28.7 cm
Gewicht
21.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
79.4 cm
Transporttiefe
76.5 cm
Transporthöhe
57.7 cm
Transportgewicht
26.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
Gigabit LAN ¦ 2 x USB 2.0 (Host) ¦ USB 2.0
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher
3584 MB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.507,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,65*
€ 3.186,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,31*
€ 3.162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,31*
€ 3.077,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,86*
€ 3.027,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.507,43*
€ 2.983,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.