Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7281540
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002525
EAN/GTIN:
     5099206021440
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech keyboard
K120 ist eine USB-Tastatur für Vielschreiber, die damit lange und komfortabel arbeiten möchten. Dank Tasten mit niedrigem Profil, Standard-Layout und einem schlanken, robusten Design tippen Sie gerne doppelt so lang - im wahrsten Sinne des Wortes.
Logitech K120 - Tastatur - USB - Belgien
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.55 kg
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Belgien
Region
Belgien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,52*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,55*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,30*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 282,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,75*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,16*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 612,15*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,62*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,45*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,92*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,91*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,56*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.682,06*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.013,88*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.