Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7256631
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62961
EAN/GTIN:
     4043619629619
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen.
Delock - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - M.2 Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul
Host-Bus
M.2 Card
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.3, Linux Kernel 4.9.4
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1092R
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 59-poliger B+M Keyslot
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern M.2 2242/2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.