Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9400-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7215759
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50008-01
EAN/GTIN:
     4058154244159
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Die SAS Host-Bus-Adapter von LSI basieren auf den SAS-Controllern mit Fusion MPT Architektur (Message Passing Technology). Jeder Controller verfügt über eingebettete PowerPC Prozessoren, wodurch die Host-CPU maximal entlastet wird. Durch die integrierte Intelligenz ist es LSI gelungen, einen einzigen binären Betriebssytemtreiber herauszubringen, mit dem sämtliche Fusion MPT-Controller oder -Adapter betrieben werden können. Die Architektur ermöglicht hohe Leistung, weniger Aufwand bei der Softwareentwicklung und eine schnellere Markteinführung.
Broadcom HBA 9400-8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID JBOD - PCIe 3.1 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
4,500,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.05 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1024
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.