Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID SAS 9361-24i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7197544
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50022-00
EAN/GTIN:
     0830343003662
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Broadcom MegaRAID SAS 9361-24i - Speichercontroller (RAID) - 24 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
CacheVault Flash-Cache-Schutz
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MegaRAID Storage Manager, LSA (LSI Storage Authority), StorCLI
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Oracle Solaris, VMware ESX, Oracle Linux, Canonical Ubuntu, Linux Fedora
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
SAS3324
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
240
Anzahl Kanäle
24
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.76 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,15*
€ 851,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,19*
€ 788,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.