Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R03872 yellow
Xerox Toner 106R03872 yellow
Artikel-Nr.:
     C1002-7195535
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03872
EAN/GTIN:
     0095205864168
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für VersaLink C500, C505
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
20.5 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
262 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C500/DN, C500/DNM, C500/N, C500V/DN, C500V/DNM, C500V/N, C505/S, C505/SM, C505/X, C505/XM, C505/YS, C505V/S, C505V/SM, C505V/XM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
108R01481
ab € 57,10*
Ähnlich
Xerox
108R01483
ab € 56,87*
Ähnlich
Xerox
108R01482
ab € 58,27*
Ähnlich
Xerox
108R01484
ab € 63,68*
Ähnlich
Xerox
106R03873
ab € 204,65*
Ähnlich
Xerox
106R03875
ab € 203,84*
Ähnlich
Xerox
106R03874
ab € 204,43*
Ähnlich
Xerox
106R03876
ab € 139,30*
Ähnlich
Xerox
106R03859
ab € 117,71*
Ähnlich
Xerox
106R03860
ab € 113,58*
Ähnlich
Xerox
106R03862
ab € 125,07*
Ähnlich
Xerox
106R03870
ab € 286,33*
Ähnlich
Ampertec
106R03859
ab € 75,54*
Ähnlich
Ampertec
106R03860
ab € 78,66*
Ähnlich
Ampertec
106R03861
ab € 72,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.