Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03876
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03876
EAN/GTIN:
     0095205865554
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (12100 Seiten) - 106R03876 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C505V_S|C505V_X|C500V_DN|C500V_N
Schwarztoner Seitenleistung:
12100 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
327 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.