Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Xerox VersaLink C50X Trommeleinheit Cyan (40,000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01481
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01481
EAN/GTIN:
     0095205860023
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C500, VersaLink C505
Farbtoner-Seitenleistung:
40000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
449.6 mm
Verpackungstiefe:
167.6 mm
Verpackungshöhe:
190.5 mm
Paketgewicht:
1147.6 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.