Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144331
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2822C
EAN/GTIN:
     3329680282207
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Pollen - Papier - intensives Blau - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensives Blau
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1522C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4211C
ab € 0,0917*
Zubehör
Clairefontaine
9056C
ab € 51,00*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,73*
Zubehör
Clairefontaine
55556C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,82*
Zubehör
Clairefontaine
1222C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.