Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollen Intensives Blau


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4211C
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4211C
EAN/GTIN:
     3329680421101
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen - Intensives Blau - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 50 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Intensives Blau
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
450
50
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,0917*
€ 0,1489*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,37*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 8,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Blatt
ab 1250 Blätter
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 7,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1522C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2822C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine
9056C
ab € 51,00*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,73*
Zubehör
Clairefontaine
55556C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,82*
Zubehör
Clairefontaine
1222C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.