Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung karibik
Briefumschlag Pollen 125x324mm 120g VE=20 Stück Haftklebung karibik
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9056C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9056C
EAN/GTIN:
     3329680090567
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.0114 kg
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,82*
€ 85,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,37*
€ 83,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1522C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2822C
ab € 4,53*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4211C
ab € 4,59*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,69*
Zubehör
Clairefontaine
55556C
ab € 25,19*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,76*
Zubehör
Clairefontaine
1222C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.