Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136552
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1522C
EAN/GTIN:
     3329680152203
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen DL - Intensives Blau - 106 x 213 mm - 120 g/m² - 25 Karte(n) Postkartenpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Postkartenpapier
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Intensives Blau
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2822C
ab € 4,53*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4211C
ab € 4,59*
Zubehör
Clairefontaine
9056C
ab € 50,96*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,53*
Zubehör
Clairefontaine
55556C
ab € 25,22*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,76*
Zubehör
Clairefontaine
1222C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.