Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144330
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2825C
EAN/GTIN:
     3329680282504
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Pollen - Papier - Intensive Red - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensive Red
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0918*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1525C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7059C
ab € 69,31*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 21,05*
Zubehör
Clairefontaine
55586C
ab € 25,13*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 26,69*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.