Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7059C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7059C
EAN/GTIN:
     3329680705904
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.4 kg
Farbe:
rot
Farbname:
kirschrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,34815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,10*
€ 114,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,30*
€ 113,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4212C
ab € 4,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1525C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2825C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,87*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 20,97*
Zubehör
Clairefontaine
55586C
ab € 25,04*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 26,61*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.