Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136440
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1525C
EAN/GTIN:
     3329680152500
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen DL - Papier - Intensive Red - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) getönte Faserkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Getönte Faserkarten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensive Red
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0919*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2825C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,87*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7059C
ab € 69,63*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 20,97*
Zubehör
Clairefontaine
55586C
ab € 25,04*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 26,61*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.