Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7134700
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62855
EAN/GTIN:
     4043619628551
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z.B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.
Delock - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
HD/4k Ready
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 30 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Mini-DisplayPort-Kabel - 20 cm
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.